※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリIQミル チップ HM390 TDKT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 16480415 品番 HM390TDKT1505PDR IC808
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC808 トラスコ品番620-9491 形状正三角形 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)13 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする