HI 93551N ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505387

ポータブル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16505387品番HI 93551N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000

1台でサーモカップルK、J、Tタイプの切替測定が可能なセンサー2本接続機

測定範囲(℃)(K)-200.0~1371、(J)-200.0~999.9、(T)-200.0~400.0精度(℃)±0.5℃(-100.0~999.9℃):±1℃(それ以外)適合HI 766シリーズ(サーモカップルKタイプ)セット内容温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、樹脂製保護ケース等質量(g)235電源単三アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×80×36設置方式ハンディタイプ防水仕様日常防水温度表示方式デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする