※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染め

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16540064 品番 TX020306BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

ねじの呼びM3 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状6ロブ(ピン付) 表面処理ステン黒染め 寸法L(mm)6 寸法k(mm)1.75 適合ドライバーT10 寸法dk(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16540222
2020-04-12
用途:
機械メンテ
その他業種

イタズラ防止用に使用。
セキュリティ性は良いのですが、もう少し値段がお手頃だともっと良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
16540344
2020-06-03
用途:
バイク部品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ専門店でも、このてのネジの取り扱いが少なくMonotaROに感謝です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする