メーカー名:アファム
メーカー品番:10521-41
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット
販売備考:スチールスプロケット(ブラック)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB500X 19-24
ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 17-
ホンダ[HONDA] REBEL500 [8BL-PC60] 19-24
歯数[丁数]:41丁
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチールブラックコーティング
内径:84
備考:PCD110 12.26Φ