画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:35304-43 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] F650GS 99-06 アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 93-04 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:43 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:160mm 取付穴数:6穴