商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16552719品番11616-45
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:11616-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05/06-07/海外04-05/08-10
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ