リアスプロケット 530-47 15902-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16552825 品番15902-47
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:15902-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06
スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-
スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 81- 530CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-(REAR 6H)
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 89
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 -95
スズキ[SUZUKI] INAZUMA750 [イナズマ750] 98-03
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数47T ハードアルマイト チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする