本体
ウシオ
ウシオの 電球
ウシオの ハロゲン電球
ウシオの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16575487
品番
JCV110V60WGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)
全長52
口金
G5.3
全光束(Lm)
750
色温度(K)
2800
寿命
2000h
ワット数
60W