付属品ACアダプタ、HDMIケーブル×2、台座、台座ネック、スペーサー、取扱説明書兼保証書
仕様色域:0.85
寸法(mm)スタンドあり:540×215×40〜535、スタンドなし:540×46×320
質量(kg)スタンドあり:4.2、スタンドなし:2.6
サイズ23.8型
タイプIPS
使用温度範囲(℃)-20〜50
消費電力(W)25.19(待機時)0.53
定格電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
角度(°)[スイベル]左右:40、±2・[チルト]前:5、後:25・[ピポット]左右:92、±2
湿度(%RH)20〜85
表面処理非光沢
表示527.04mm×293.46mm
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.274mm×0.274mm
解像度1920×1080
応答速度2ms
入力端子HDMI:Vrt2.0×2、DP:Vrt1.2×1
視野角(左右:上下)約178°、約:178°
VESAマウント(mm)100×100
高さ調整範囲(mm)120±5
バックライトLED
音声出力イヤホン:3.5mmステレオジャック×1、スピーカー:2.5W×2
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)430
パネル駆動方式IPS
最大表示色1670万色
リフレッシュレート(Hz)180
輝度(cd/m2)400(デフォルト)