※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など18種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 90
- オートスイッチ種類
- M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- リード線(m)
- 5
- 注文コード
- 16675952
- 品番
- MGPL50-90Z-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥67,320販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。