曜日別特売

ペーパーココット-3 タヒチローズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16677809品番4468
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラーバリエーション多いの耐熱性のペーパーココットシリーズです。

仕様【オーブン】可材質カード紙、耐油未加工寸法(mm)底辺65×65×H25容量(mL)125質量(g)約4~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする