曜日別特売
D-UCB-SD 密閉コンテナBOX アイリスオーヤマ 16712718

 

D-UCB-SD 密閉コンテナBOX アイリスオーヤマ 16712718
D-UCB-SD 密閉コンテナBOX アイリスオーヤマ 16712718

密閉コンテナBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(5個)注文コード16712718品番D-UCB-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バックルでしっかり固定するので、収納物を湿気やホコリから守ります。パッキン仕様の蓋付きで密閉性があります。丈夫なので最大6個まで、積み重ねることができます。

材質(本体・バックル)ポリプロピレン、(パッキン)発泡PEクリア質量(g)1560外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×280フタありフタの種類バックル式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする