画像準備中

90径×35(丸型セルクル)バラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16757968 品番50990
参考基準価格(税別)¥94 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93

オーブン使用可能です。繰り返しお使い頂けます。目安30〜40回。
使っていくうちに油がしみ込んで型離れがよくなります。

仕様【オーブン】可 材質紙、内側にシリコンコーティング 寸法(Φ×mm)直径90×H35 耐熱温度(℃)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする