ベイクウェア ミニパウンドケーキ型6ヶ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16798726 品番73412
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小さなパウンドケーキが6個同時に焼ける型です。
型離れが良くお手入れが簡単なフッ素加工が施されています。
初めて使用する前に食器用洗剤で洗い流して乾燥をさせてください。
コーティング製品につき空焼きの必要はございません。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質スチールにフッ素樹脂加工 寸法(mm)上寸:60×41、底寸:50×33×H30
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の固いものの使用ははフッ素加工に傷がつきますのでおすすめしません。
※使用後は食器用洗剤を使い柔らかいスポンジで洗浄し、しっかり水気をきって保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする