cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
マルテラート フレキシブルモルド 68x45 マドレーヌ 9ヶ取り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16804466
品番
79414
参考基準価格(税別)
¥3,665
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のシリコンモルド。
バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。
材質
シリコン
寸法(mm)
外寸:175x300
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
68×45×H17