マルテラート フレキシブルモルド 75径 ファンタジー 2x3ヶ取り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16804527 品番79426
参考基準価格(税別)¥3,665 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のシリコンモルド。
バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。

材質シリコン 寸法(mm)外寸:175x300 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 出来上り寸法(mm)径45×H45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする