フレッシュロック角型1.4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16804789 品番80988
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。
蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。

材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(L)1.4 容量(g)砂糖800、塩1500、小麦粉670、パン粉280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.8×108.5×180 耐熱温度(℃)本体:60
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする