フレッシュロック角型2.7L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16804798 品番80989
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。
蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。

材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(L)2.7 容量(g)砂糖2000、小麦粉1800、パン粉440、米2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.8×155.7×208.8 耐熱温度(℃)本体:60
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする