cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
長方形タルト型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16805611
品番
84003
参考基準価格(税別)
¥1,841
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
最近は、タルトもキッシュも四角が人気!
スタイリッシュでお洒落に見え、切り分けやすいのも魅力のひとつですね。
底取れタイプです。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
寸法(mm)
200×80×H31
食器洗浄機
不可
注意
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
※使用後は水気を切って保管してください。