TC アルブリット セパトタルト 180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16809646 品番88128
参考基準価格(税別)¥2,649 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のタルト型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
底抜け式は取り出しに大変便利です。
焼き菓子以外にも、ムースなど冷やし型としてもお使い頂けます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 容量(mL)約600 高さ(mm)25 上径(Φmm)182 底径(Φmm)163 食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い、よく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、熱を残したオーブンなどで乾燥後保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする