88198 TC ムジタルト  長方形 cotta 16810179

88198 TC ムジタルト  長方形 cotta 16810179
88198 TC ムジタルト  長方形 cotta 16810179
88198 TC ムジタルト  長方形 cotta 16810179

TC ムジタルト 長方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16810179品番88198
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

型崩れせず、綺麗にフィナンシェやタルトなどを焼くことが可能です。
余分な生地をカットしやすいよう、型の縁が刃状になっているので、生地を型に入れ、縁を指で押すだけでスムーズに生地をカット出来ます。
丸型とは一味違う、オリジナルタルト作りにぜひ挑戦してみて下さい。

材質スチール クロームメッキ寸法(mm)内寸94×46×H11 底寸80×32容量(mL)約40内寸(mm)94×46×H11
注意
※使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20分ほど)。
※終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。
※しっかり冷ましたのち油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。
※塗った油が空焼きにより色がつくことがありますが、ご使用には問題ございません。
※使用後は布等で汚れを拭き取り保管してください。基本的には洗浄はしません。
※汚れが気になる場合は、洗剤は使用せず水などでサッと流し、熱の残ったオーブンで水気を飛ばしてから薄く油を塗って保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする