88654 ティファニー スクエアケーキ型L cotta 16810520

88654 ティファニー スクエアケーキ型L cotta 16810520
88654 ティファニー スクエアケーキ型L cotta 16810520

ティファニー スクエアケーキ型L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16810520品番88654
参考基準価格(税別)¥1,438販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケーキやパンの他、料理にも使用することのできる使い勝手の良いスクエア型です。
本品はスチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。
初めて使用する際には柔らかいスポンジなどで良く洗ってからご使用ください。
敷紙を使用するか内側にバター等の油脂をまんべんなく塗って頂くと、型から抜けやすくなります。
・空焚き、直火は避けオーブンでご使用下さい。(電子レンジはご使用頂けません。)
・敷紙を使用するか内側にバター等の油脂をまんべんなく塗って頂くと、型から抜けやすくなります。
・コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと、鉄イオンとタンニンが反応し生地に黒い斑点が付着する場合があります。敷紙をご使用下さい。
【お手入れ方法】
金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。
使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、
充分に乾燥させて保管してください。
食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。

仕様【オーブン】不可材質スチール(シリコン加工)寸法(mm)225×225×H50ブラックレンジ不可食器洗浄機不可
注意
※空焚き、直火は避けオーブンでご使用下さい。(電子レンジはご使用頂けません。)
※コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと、鉄イオンとタンニンが反応し、生地に黒い斑点が付着する場合があります。敷紙をご使用下さい。
※長時間水気にさらしたままにすると、錆びることもありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする