92286 TC クッキー抜き型アルファベット&数字 cotta 16816111

92286 TC クッキー抜き型アルファベット&数字 cotta 16816111
92286 TC クッキー抜き型アルファベット&数字 cotta 16816111
92286 TC クッキー抜き型アルファベット&数字 cotta 16816111

TC クッキー抜き型アルファベット&数字

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16816111品番92286
参考基準価格(税別)¥3,239販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

楽しいアルファベットや数字のクッキー抜型は、誕生日やパーティーなどさまざまなイベントで大活躍!
アイシングでかわいくデコレーションすると更にかわいくなります。
ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
火のそばに置かないでください。
たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

材質ポリプロピレン寸法(mm)47×38×12耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする