cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
NOVACART パウンドケーキ型 95×53
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16823409
品番
94891
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙、ペットフィルム
寸法(mm)
底寸95×53×H47
レンジ
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。