マリー ダイニングセット4点 ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16892587 品番52360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽くて使いやすい!本格木目調ダイニングセット4点
ブラウン×ブラックのコントラストが美しいダイニングセット。落ち着きある雰囲気を作り出します。
座面シートにはウレタンを使用しているため、クッション性があり快適な座り心地です。
幅110×奥行70cmの天板は大きすぎず、4人でぴったり、2人で余裕のサイズ感です。
テーブル・チェアともに軽量なので、大掃除や模様替えの際にも手軽に動かすことができます。
凸凹のある素材のため、木目がよりリアルに感じられます。
天板には耐久性・耐水性などに優れたPVCシートを使用しているため、汚れても水拭きでサッときれいに。

寸法(mm)チェア:435×460×810 耐荷重(kg)テーブル:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ:850×385×450 天板厚さ(mm)15 座面高さ(mm)チェア:455、ベンチ:450 鉄板厚さ(mm)0.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×720 座面厚(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする