曜日別特売
AQDEXOH20D0710 アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越) 17068716

アクアドリルEX オイルホールロング20D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
全長(mm)223
溝長(mm)173
173
23
25
28
30
32
35
37
39
41
44
46
48
51
53
55
58
60
64
67
81
92
104
115
127
138
150
161
184
196
207
219
230
直径(mm)7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.6
6.7
6.9
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
内容量1本注文コード17068716品番AQDEXOH20D0710
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。

全長(mm)
223
溝長(mm)
173
シャンク径(mm)
8
直径(mm)
7.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする