CDBXWL16-125-A76HLS スライドユニット (CDBXWL16-125~) SMC 17156361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドユニット (CDBXWL16-125~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
17156361
品番
CDBXWL16-125-A76HLS
参考基準価格(税別)¥65,120販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
エンドロック
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする