赤 ラッカースプレー モノタロウ 17201354 赤 ラッカースプレー モノタロウ 17201354 赤 ラッカースプレー モノタロウ 17201354 赤 ラッカースプレー モノタロウ 17201354

ラッカースプレー

(701件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 17201354 品番
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。

主な用途鉄、アスファルト、木部、コンクリート、マーキング 油性 or 水性油性 特性速乾/ツヤ有 成分アルキド樹脂、ピグメントレッド21、セロソルブアセテート、ニトロセルロース、イソプロピルアルコール、キシレン、酢酸ブチル、プロパン、イソブタン、ジメチルエーテル 用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 危険物の性状非水溶性 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※脱プラスチックによる環境保全への一助としてシュリンクフィルムの使用しておりません。
※以下の用途には使用しないで下さい。自動車・高級家具・ストーブなどの高温部・アルミ・ステンレス・プラスチック・皮製品。
※カラカラ鳴るまで、数回振って使用して下さい。
※使用後、残塗料がある場合は逆さにし、空吹きして下さい。
※垂直で使用されると液だれがおこるので塗装することはできません。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

ラッカースプレー.
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 701
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17201354
2026-01-05
用途:
草刈機の刃を塗装するのに使っています。
旭木器 様

草刈機の刃に塗装する為使っていると塗装が剥がれてくるのでそのつど塗装しています。
価格的にも安いし塗装の仕上がりも綺麗に出来るので大変満足しています。
無くなったらまたリピ買いしたいと思います。

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
錆取りした道具の塗り直しに

色つやをどうのこうの言わないモノに使ったので全く不満は感じなかった。ただ、銀色はほんとうにギラギラ感が凄くてある意味面白い仕上がりになる

1人が参考にしています
2026-02-08
用途:
路面標示
株式会社金子組 様 (建設業・工事業)

ギラ感はすごいです。ギラつきと反射効果で逆に目立つので注意喚起や表示にはいいと思います

2026-02-22
用途:
鉄工作物の塗装

一番需要があるであろう色なのに艶消し黒がラインナップに無い
是非ラインナップに加えて欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
17201388
2026-01-05
用途:
色々な
運輸・通信業

チョットしたものを塗装するのに購入しました。 お値段リーズナブルなので助かります。 「艶消しブラック」もあるといいですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-28
用途:
機材へのマーキング
製造業

全色とも問題なく使用できていますが、当方で「黒(ツヤあり)」の出番はほとんどありません。「ツヤ消し黒」の販売を切望いたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
17201397
2026-03-08
用途:
塗装作業
農・林・水産業

塗装のノリも良くあまり垂れません
色は薄くなくしっかりしています

2025-10-31
用途:
工事現場で印付けなど
協和工業株式会社 様

商品についてはよろしいんですが、配送で、10本で注文したせいで4本がばらできました、そのうちの1本のキャップがはずれて、少しですが液漏れしていました。いつもは過剰すぎるくらいの梱包なのに・・・以降気をつけてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノズルのみ購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-19
質問:
カラーバリエーションは赤、黄、白、黒、シルバーのみでしょうか。
回答:
赤、黄、白、黒、シルバーのみになります。
2人が参考にしています
2023-04-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする