豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 麺台・のし台・こま板
味づくり自分流 麺道具 こま板 取手なし
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17207776
品番
A-1410
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
手無
材質
ブナ、スプルース
サイズ
中
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×245
板厚(mm)
6
枕高(mm)
25