E-KYT-3×5×10m KYチューブ 八興 17209176 E-KYT-3×5×10m KYチューブ 八興 17209176

KYチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17209176 品番 E-KYT-3×5×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。

長さ(m)10 内径(Φmm)3 使用圧力(MPa)0〜0.2(20℃)、0〜0.05(70℃) 最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.05(70℃) 外径(Φmm)5 材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0〜70 許容曲げ半径(20℃)(mm)25 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 標準質量(g/m)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする