長さ(m)20
内径(Φmm)6
使用圧力(MPa)0〜0.15(20℃)、0〜0.05(70℃)
最高使用圧力(MPa)0.15(20℃)/0.05(70℃)
外径(Φmm)8
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0〜70
許容曲げ半径(20℃)(mm)50
使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
標準質量(g/m)21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性