変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62)定格電流(A)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)減速比5周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)0.75定格回転数(min-1[r.p.m])1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)軸方向軸出し無(中空軸)枠番1310取付方式中空軸使用環境屋内形モータ容量記号1