変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62)定格電流(A)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)減速比240周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)2.2定格回転数(min-1[r.p.m])1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)軸方向軸出し無(中空軸)枠番1631取付方式中空軸使用環境屋外形モータ容量記号3