OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 止めねじ
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17275426
品番
M3x4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。
先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途
各種締結に。
材質
鉄/生地
長さ(mm)
4
品番
333-027
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじの種類
六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。