OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 座金組込ねじ
OHSATO(大里)の アプセット
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17283756
品番
M8x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
363-079
十字穴番号
3番
種類
P=3(SW,W付)
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角アプセット組込
二面幅(mm)
13
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。