メイン画像

再生原料40%入 ポリ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード17317636 品番GE73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。
高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。70Lサイズ。厚さ0.015ミリの半透明タイプ。
10枚入り。再生原料のため、表面に粒々があるが品質に問題はない。火のそばに置かない。突起物を入れると材質上破れる場合有り。液体を入れた場合、漏れるおそれ有り。
本品の仕様は予告なく変更する場合有り。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 質量(g)210 容量(L)70 耐冷温度(℃)-30 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)800×900×0.015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする