メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:1947
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ショートアンテナ。純正と入れ替えて装着。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ショートアンテナ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミニウム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。