Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の トラック外装・ボディーパーツ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の 外装パーツ
フロントグリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
色
シルバー
注文コード
17440809
品番
6061
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
材質
ステンレス
色
シルバー
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
フロントグリル
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。