仕様●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●テストライブラリ:20、ID管理:サンプルID●保存結果:100タイプマルチカラーステータスライト温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き調整方法温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)含有量(%)推奨水分:045 - 100プロファイル加熱:緩速; 標準; ステップ; 高速