フロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU512

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525186 品番MMU512
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU512
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18
タイプ:GUVNORS
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:鍛造、削り出し
備考:StreetTwin/StreetScramblerはレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルのみ適合、BobberはシングルディスクのΦ41フォークモデルのみ適合(Black不可)
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU510,MRR002,MMU517,NXS001

適合関連商品品番:MMU068,MMU569,MMU510,MRR002,MMU517,NXS001 材質真鍮 ブラス 備考StreetTwin/StreetScramblerはレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルのみ適合、BobberはシングルディスクのΦ41フォークモデルのみ適合(Black不可) タイプGUVNORS 製法鍛造、削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする