フロントフォークキャップ CAPOS チタン MMU562

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525220 品番MMU562
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU562
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18
タイプ:CAPOS
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:StreetTwin/StreetScramblerはレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルのみ適合、BobberはシングルディスクのΦ41フロントフォークモデルのみ適合(Black不可)
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU537,NXS010

適合関連商品品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU537,NXS010 材質チタン シルバー 備考StreetTwin/StreetScramblerはレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルのみ適合、BobberはシングルディスクのΦ41フロントフォークモデルのみ適合(Black不可) タイプCAPOS 製法CNC削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする