エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの レンジ調理・アイデアグッズ
FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17698838
品番
FL-203
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
容量(mL)
丸型270
小判型310
正角型330
長角型460
質量(g)
丸型270ml:53g小判型310ml:63g
正角型330ml:70g
長角型460ml:85g
材質
本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62)