エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの レンジ調理・アイデアグッズ
FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17698856
品番
FL-205
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
容量(mL)
小判型310
長角型460
長角型500
長角型740
質量(g)
小判型310ml:63g
長角型460ml:85g
長角型500ml:95g
長角型740ml:127g
材質
本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
小判型310ml×2 (126×88×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62) / 長角型740ml×2 (187×113×62)