SPS-108 パーソンズキッチン電子レンジ容器4pcs

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17698865 品番SPS-108
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。

容量(mL)
長角型330
長角型500
質量(g)
丸型270ml:53g
長角型330ml:68g
長角型500ml:95g
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 長角型330ml×1 (93×110×61) / 長角型500ml×1 (103×146×61)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする