Φ2.5×10m ウレタンベルト オレンジ モノタロウ 17757163 Φ2.5×10m ウレタンベルト オレンジ モノタロウ 17757163

ウレタンベルト オレンジ

(154件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 断面径(Φmm)2.5 注文コード17757163 品番Φ2.5×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は断面径8種類から選べます 他の種類を見る

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます

断面径(Φmm)2.5 用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ 種類丸ベルト ベルト長さ(m)10 硬度92
注意
※用途以外の使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17757163 Φ2.5×10m 06347652 Φ2.5×10m バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学 バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学 1本 1,998
欠品中
税込2,198
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 154
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17757197
2025-07-10
用途:
旋盤内を循環するオイルを引き上げるベルトの代用
久野鉄工所 様 (製造業)

旋盤内を循環するオイルを引き上げるベルトは、一番奥側にあり、手前に複数の歯車が打ち込んであり、はずせないので、コードをライターで連結させて、さらに切れないように糸で連結して縫って代用しています。8mmのコードがあれば、なお良し。

1人が参考にしています
2025-08-20
用途:
機械の部品交換
教育・研究機関

比較的安価で手に入れることができ、非な物も注文してから早く手元に届いて助かりました。

2025-07-04
用途:
商品作り作業に使用します
和達堂 様 (卸売・小売業)

迷いましたが一旦、安価な方を選んでみました。
熱圧着しやすい、少し堅めで初期の巻かれた状態のクセがつきやすい印象でしょうか。。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
古い機械の修理
その他業種

古い機械の修理には必需品ですね!
ベルト作成にはチョットした慣れが必要ですが、何時でも希望サイズのベルトができるのは大変有り難いです。
ベルト入手が難しい時におすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
34917312
2025-04-02
用途:
バイクの用品固定等
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクに取り付ける、用品等を固定する際に、ゴムバンドの代わりとして、使用しております。純正では、設定の無い長さでも、自由に作成し使用できます。

対象商品:
34917312
2024-11-30
用途:
スターロープとして
農・林・水産業

籾すり機に使われているスターロープとして使用しました。太さが選べること、熱圧着が可能であること、等から転用が可能になりました。

2024-09-13
用途:
食品工場の作業に使用
株式会社石田屋今市工場 様

和菓子製品のコンベア−ベルト搬送に使用、餅がつかず便利。

1人が参考にしています
対象商品:
34917312
2024-06-28
用途:
8mm映写機のモーター駆動ベルト交換
その他業種

子供や孫に古い8mmビデオを見せたいため、映写機を動作したら工藤ベルトが硬化しており、素人ながらベルト交換にチャレンジしたら無事動作出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする