曜日別特売
HDP80 ハードプロ 80 アイリスオーヤマ 17794735

 

HDP80 ハードプロ 80 アイリスオーヤマ 17794735
HDP80 ハードプロ 80 アイリスオーヤマ 17794735
HDP80 ハードプロ 80 アイリスオーヤマ 17794735
HDP80 ハードプロ 80 アイリスオーヤマ 17794735

ハードプロ 80

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17794735
品番
HDP80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。のこぎりなどの長尺物収納におすすめです。小物収納に便利なインナートレー付きです。

トラスコ品番
763-3530
セット内容
インナートレー×1
材質
ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(kg)
2.8
色
ダークグレー/レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×280×270
収納量
30kg
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×280×270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794735
2016-08-15
用途: トラックの荷台に載せて使う工具箱
建設業・工事業

荷物をなるべくまとめたくて大きめの工具箱をと思い購入しましたが、スリムな外形と底面積の小ささのお陰か意外とコンパクトな印象です。必要な物は十分収まるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする