宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の キッチン・調理用品
宮崎製作所(MIYACO)の ワイン・酒・バー用品
Miyaco アイスペール 0.7L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17795164
品番
KT-2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
0.7
材質
18-8ステンレス
質量(g)
630
構造
二重構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×120×210
品名・タイプ
アイスペール