宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の キッチン・調理用品
宮崎製作所(MIYACO)の ワイン・酒・バー用品
Miyaco アイスペール 1.0L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17795173
品番
KT-3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
1
材質
18-8ステンレス
質量(g)
900
構造
二重構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×155×186
品名・タイプ
アイスペール