Miyaco ワインクーラー 3.5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17795182 品番KT-4
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質18-8ステンレス 容量(L)3.5 質量(g)1400 構造二重構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×170 品名・タイプクーラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする