宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の キッチン・調理用品
宮崎製作所(MIYACO)の ワイン・酒・バー用品
Miyaco ワインクーラー 7.0L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17795198
品番
KT-5
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
7
質量(g)
2005
構造
二重構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×210
品名・タイプ
クーラー